AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEASVMF10 RACCORDO SV- MF 10 1/4

copiacopia
TEAFLEX - TEASVMF10 RACCORDO SV- MF 10 1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Dimensione nominale in pollici - 1/4 pollice

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343073289

Codice prodotto

TEASVMF10

Cod. produttore

SVMF10

Produttore

TEA

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Dimensione nominale in pollici:

1/4 pollice

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Raccordo in ottone con filetto fisso compatibile con la guaina tipo SV.Montaggio semplificato