TEAFLEX - TEASVMF21 RACCORDO SV- MF 21 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - Nessuno
Dimensione nominale in pollici - 3/4 pollice
Con ghiera filettata girevole - sì
Tipo di costruzione - Non filettato
Confezione
10 PZ
EAN
8030343073371
Codice prodotto
TEASVMF21
Cod. produttore
SVMF21
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
Nessuno
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Non filettato
Tipo di montaggio sulla scatola:
Altri
Monopezzo:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Superficie:
Zincato
Diametro interno minimo:
21 mm
Diametro esterno massimo:
26 mm
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Altezza complessiva:
19.5 mm
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
no
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
no