TEAFLEX - TEASVMG15M20 RACCORDO SV- MG 15 ISO M20X1,5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione della filettatura - M20x1.5
Con ghiera filettata girevole - sì
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Confezione
20 PZ
EAN
8030343073890
Codice prodotto
TEASVMG15M20
Cod. produttore
SVMG15M20
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione della filettatura:
M20x1.5
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
sì
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato