TEAFLEX - TEASVMG52M63 RACCORDO SV- MG 52 ISO M63X1,5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione della filettatura - M63 x 1,5
Con ghiera filettata girevole - sì
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Confezione
5 PZ
EAN
8030343095847
Codice prodotto
TEASVMG52M63
Cod. produttore
SVMG52M63
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione della filettatura:
M63 x 1,5
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
sì
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato


