TEAFLEX - TEASVMGG10 RACCORDO SV- MG 10 3/8
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Passo Gas
Dimensione nominale in pollici - 3/8 pollice
Con ghiera filettata girevole - sì
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Confezione
20 PZ
EAN
8030343073494
Codice prodotto
TEASVMGG10
Cod. produttore
SVMGG10
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Dimensione nominale in pollici:
3/8 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
sì
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato


