TEAFLEX - TEASVMGP10PG09 RACCORDO SV- MG 10 PG09
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - PG9
Con ghiera filettata girevole - sì
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Confezione
20 PZ
EAN
8030343073722
Codice prodotto
TEASVMGP10PG09
Cod. produttore
SVMGP10PG09
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
PG9
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
sì
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato