AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAT09 TUBO TIPO T 09

copiacopia
TEAFLEX - TEAT09 TUBO TIPO T 09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 8.5 mm

  • Diametro esterno - 13 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 9 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343079700

Codice prodotto

TEAT09

Cod. produttore

T09

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

8.5 mm

Diametro esterno:

13 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

9 mm

Raggio di curvatura, statico:

30 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Altri

Temperatura di esercizio:

-60...250 °C

Superficie:

Zincato

Resistenza alla flessione:

Flessibile

T-TP - Date le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità,questa guaina garantisce un’elevata protezione contro roditori,scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose comel’installazione su sistemi frenanti, apparecchiaturedi saldatura emacchine di pressofusione.Soddisfano una vasta area di applicazioni, che comprendonol’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina, lecostruzioni navali e ferroviarie.T - Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffaturarivestita con treccia di fili in acciaio zincato.TP - Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffaturae guarnizione tessile inserita tra le spire rivestita con treccia di filiin acciaio zincato.Buona resistenza meccanica (compressione/impatto).Ottima resistenza alla abrasione e al taglio.