TEAFLEX - TEATP75 TUBO TIPO TP 75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 75 mm
Diametro esterno - 83 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 75 mm
Confezione
27 M
EAN
8030343079502
Codice prodotto
TEATP75
Cod. produttore
TP75
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
75 mm
Diametro esterno:
83 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
75 mm
Raggio di curvatura, statico:
340 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Altri
Temperatura di esercizio:
-50...150 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile