TEAFLEX - TEATR12CU TRECCIA SCHERMANTE RAME D.12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 10...15 mm
Materiale - Rame
Colore - Grigio
Diametro nominale - 12.5 mm
Superficie - Stagnato
Confezione
50 M
EAN
8030343132030
Codice prodotto
TEATR12CU
Cod. produttore
TR12CU
Produttore
TEA
Diametro del fascio:
10...15 mm
Materiale:
Rame
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
12.5 mm
Superficie:
Stagnato
Temperatura:
-65...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
La treccia in rame stagnato protegge dai campi magnetici edattenua le interferenze. È indicata per la messa a terra dei quadrielettrici, per il settore automotive e per il settore ferroviario.È anche utilizzata come conduttore extraflessibile e abbinataal relativo raccordo, garantisce la continuità; soddisfa, quinditutte le necessità di protezione alle interferenze, compresi icollegamenti di potenza, di terra ed equipotenziale. Il grado dicopertura della calza è pari al 90%.Compatibile con i raccordi JAW-FIT della serie EMC.