AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAX51429 TAPPO FILETTATO 514/29 PG29

copiacopia
TEAFLEX - TEAX51429 TAPPO FILETTATO 514/29 PG29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Privo di alogeni -

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8030343085275

Codice prodotto

TEAX51429

Cod. produttore

X51429

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Tappo in poliammide rotondo a chiusura dei fori filettati.