AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMTACDC60E76ZC CODOLO DI RIDUZIONE PALI DA 76 A 60MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Diametro lato imbocco su palo - 76 mm

  • Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Adatto per tubi di diametro - 76 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078222656

Codice prodotto

TCMTACDC60E76ZC

Cod. produttore

TACDC60E76ZC

Produttore

TCM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Diametro lato imbocco su palo:

76 mm

Diametro lato apparecchio di illuminazione:

60 mm

Altezza:

200 mm

Adatto per tubi di diametro:

76 mm

Profondità di inserimento:

100 mm

Peso:

60 kg

Codolo di riduzione per palo di diametro da 76 a 60mm. Finitura: zincatura a caldo. 1,03Kg.