TECHNO SRL - TLHTHB.032.A4B CURRENT DISTRIBUTOR 4+4P SCREW IP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 450 V
Corrente nominale - 32 A
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP00
Collegamento - Connessione a vite
Confezione
400 PZ
EAN
7449073627289
Codice prodotto
TLHTHB.032.A4B
Cod. produttore
THB.032.A4B
Produttore
TLH
Tensione nominale:
450 V
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP00
Collegamento:
Connessione a vite
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Materiale dei contatti:
CuZn
Lunghezza:
57 mm
Altezza:
21 mm
Larghezza:
20.8 mm


