AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECHNO SRL - TLHTHH.631.B3A DISTR 3WAYS 3XCONNECT 24A 3P SCREW IP65

copiacopia
TECHNO SRL - TLHTHH.631.B3A DISTR 3WAYS 3XCONNECT 24A 3P SCREW IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449070741490

Codice prodotto

TLHTHH.631.B3A

Cod. produttore

THH.631.B3A

Produttore

TLH

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

25 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP65

Modello:

Spina(maschio)

Collegamento:

Connessione con morsetto a vite / molla

Diametro del cavo:

7...14 mm

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Materiale dei contatti:

CuZn

Grado di inquinamento:

2

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

235 mm

Altezza:

43 mm

Larghezza:

159 mm

Connettori rapidi maschio e femmina cavo-cavo, da pannello e speciali ad alte prestazioni (IP6x). Sistemi di connessione modulare con l'obiettivo di garantire flessibilit?, velocit? e costi contenuti nella configurazione e manutenzione di impianti e macchine sempre pi? complesse.