TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE3795BR LUX1 - ACCENDILUCE IR REL? 5A/230VCA KSB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079994040
Codice prodotto
TTETE3795BR
Cod. produttore
TE3795BR
Produttore
TTE
Codice TE37R Lilliput rele' - ACCENDILUCE AUTOMATICI SENSORI Infrarosso I.R. passivi da serie civile in versione Keystone con temporizzatore (4sec-10min) e crepuscolare (5-500lux) regolabili sul retro per evitare manomissioni o da serie civili dedicate con regolazioni sul frontale. Sono facilmente applicabili con collegamento a 3 fili nei punti di passaggio per l?accensione automatica di LUCE SCALE e CORRIDOI o di presenza in GARAGES, CANTINE, RIPOSTIGLI, BAGNI E TOILETTE. Il POTENTE RELE? con contatto 10A cos?=1 230Vac permette di comandare carichi anche LED 250W 230Vac e trasformatori elettronici LED a Bassa Tensione pure fino a 250W 230Vac, trasformatori elettromeccanici e toroidali per lampade LED e alogene a bassa tensione, ballast meccanici ed elettronici per fluorescenza, lampade fluorescenti compatte (CFL) fino a 250W 230Vac, carico resistivo e alogene fino a 800W 230Vac. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). Grado di protezione IP20. Collegamento a 3 fili.Occupando un solo modulo sono installabili su 54 serie civili mediante i comuni Adattatori per le prese dati RJ45 chiamati keystone.