TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE3795GRPR LUX2 - ACCENDILUCE IR +PUL.REM. 5A/230VC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013768545685
Codice prodotto
TTETE3795GRPR
Cod. produttore
TE3795GRPR
Produttore
TTE
Codice TE37RPR Lilliput PR rele' - ACCENDILUCE AUTOMATICI SENSORI Infrarosso I.R. passivi da serie civile in versione Keystone con temporizzatore (4sec-10min) e crepuscolare (5-500lux) regolabili sul retro per evitare manomissioni. Questa particolare versione dispone di un ingresso per Pulsanti Remoti con comando riferito alla Fase (F) di alimentazione 230Vac per forzare accensioni e spegnimenti. Sono facilmente applicabili con collegamento a 3 fili nei punti di passaggio per l?accensione automatica di LUCE SCALE eCORRIDOI o di presenza in GARAGES, CANTINE, RIPOSTIGLI, BAGNI E TOILETTE. Il RELE? interno di comando 10? cos?=1 230Vac permette di comandare carichi di potenza anche LED 250W 230Vac e trasformatori elettronici LED a Bassa Tensione fino a 250W 230Vac, trasformatori elettromeccanici e toroidali per lampade LED e alogene a bassa tensione, ballast meccanici ed elettronici per fluorescenza, lampade fluorescenti compatte (CFL) fino a 250W 230Vac, carico resistivo e alogene fino a 800W 230Vac. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). Grado di protezione IP20. Occupando un solo modulo sono installabili su 54 serie civili mediante i comuni adattatori per le prese dati RJ45 chiamati keystone.