TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7100.3 DIMMER PANNELLO INTERRUT.30-300W/230VCA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013768458619
Codice prodotto
TTETE7100.3
Cod. produttore
TE7100.3
Produttore
TTE
Codice TE70 TE71 TE72 DIMMER DA PANNELLO con tecnologia a TRIAC a taglio di fase per carico resistivo oalogene con Filtro R.F.I. per potenze comprese: .3 (30-300W 230Vac) e .5 (100-500W 230Vac). Versioni con spegnimentostatico provvisto solo di comando a potenziometro che a fine corsa spegne (cod. TE70) e con Interruttore che a finecorsa spegne con CLICK (cod. TE71). Nelle versioni statico e interruttore l?alberino del potenziometro cilindrico senzaspina puo essere di diametro 4mm (cod. 00) oppure diametro 6mm (cod.10). Nella versione con deviatore l?alberino ecilindrico con spina. In ogni caso abbiamo adattatori plastici per l?inserimento delle bussole interne delle manopole di variodiametro nelle varie situazioni. Ogni potenziometro ha un codolo filettato diametro 7 mm che viene fornito di un dado peril fissaggio a pannello. Versione con codice .M Dimmer fornito di trimmer a cacciavite accessibile sul fondo del dispositivoper la regolazione indipendente della Minima tensione in accensione. Versione con codice .M Dimmer fornito di spia luminosa