TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7774.5 REG.MULTICOMANDO 100-500W/230VCA GDIN4M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071842738
Codice prodotto
TTETE7774.5
Cod. produttore
TE7774.5
Produttore
TTE
Codice TE7774 DIMMER DIN MULTICOMANDO per carico RESISTIVO-INDUTTIVO 230Vac con tecnologia TRIAC inLeading edge il cui comando dispone di tre diversi ingressi separati. Un primo ingresso e dedicato al comando con PULSANTINA riferibili sia alla Fase (F) che al Neutro (N) di alimentazione 230Vac (se luminosi alimentare direttamente le spieluminose) o tramite PULSANTI TOUCH cod. TE10 e WIRELESS con Telecomando FM cod. TE9966C e Mini Ricevente FMcod. TE9970C. Un secondo ingresso e predisposto per il comando con Potenziometro 10KAohm (fornito su richiesta),disponibile in un modulo dedicato per 45 modelli di serie civili, anche in versione Keystone codice TE04 _ _ /10KA (pag. 330).Un terzo ingresso e per il segnale di protocollo 0/1-10Vcc. La potenza del carico controllato dipende dal modello diDIMMER e va da 30W a 2500W (vedi tabella). Per carico Induttivo si intendono Trasformatori lamellari o Trasformatori toroidalicon lampadine alogene BT in Bassa Tensione e lunghezza max. della tesata sulla BT di 10 metri, oppure con resistenzeelettriche riscaldanti. NO ELETTROVENTILATORI. Memoria programmabile dell?ultimo livello di luminosita impostata primadello spegnimento che non viene mantenuta in caso di mancanza tensione. L? Accensione e spegnimento soft garantisce unmiglior confort ed una piu lunga durata del carico controllato. Sono presenti 2 Trimmer a cacciavite per l'impostazione della minimae massima luminosita. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). Grado di protezione IP20.


