AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOPALI SRL - TCPFAMA150LZIS052N MENSOLA SINGOLA MSI 1500/1500/05

copiacopia
TECNOPALI SRL - TCPFAMA150LZIS052N MENSOLA SINGOLA MSI 1500/1500/05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Altezza - 1500 mm

  • Larghezza - 1500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071671901

Codice prodotto

TCPFAMA150LZIS052N

Cod. produttore

FAMA150LZIS052N

Produttore

TCP

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Altezza:

1500 mm

Larghezza:

1500 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

Peso:

14 kg

Braccio curvo singolo, avanzamento braccio: 1500mm. Alzata braccio: 1500mm. Raggio di curvatura: 500mm. Spessore: 3mm. Angolo di inclinazione: 5°. Peso: 14Kg.