AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOPALI SRL - TCPFRDA078LZI30BH1 RASTREMATO DIRITTO RDI 7800/3 BH

copiacopia
TECNOPALI SRL - TCPFRDA078LZI30BH1 RASTREMATO DIRITTO RDI 7800/3 BH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 70 mm

  • Diametro base - 139 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 7 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024306453

Codice prodotto

TCPFRDA078LZI30BH1

Cod. produttore

FRDA078LZI30BH1

Produttore

TCP

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

70 mm

Diametro base:

139 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

7 m

Spessore della parete:

3 mm

Rastremato:

Con piastra di base:

no

Palo Rastremato saldato diritto - Tolleranza di lavorazione sono conformi alla norma UNI EN 40-2 I pali sono realizzati utilizzando lamiera in acciaio S235JR (FE360B) con caratteristiche meccaniche conformi alla norma UNI ENI10025. A richiesta possono essere realizzati con lamiera S355JR (FE510B). La protezione superficiale, interna ed esterna, è assicurata mediante un processo di zincatura a caldo, effettuato per immersione in bagno di zinco fuso, previo decapaggio teso ad eliminare ogni scoria ed impurità. Il processo di zincatura è realizzato in conformità alla norma UNI EN ISO 1461 o, a richiesta, secondo la norma CEI 7-6 fascicolo n.239. Per l’inserimento all’interno del contesto urbano o per esigenza di rafforzare la protezione contro l’azione degli agenti atmosferici, il palo può essere sottoposto ad un ciclo di verniciatura. Dimensione: 7000 x 139 mm. Spessore: 3 mm.