TECNOPALI SRL - TCPFRDA088LZI30BH1 RASTREMATO DIRITTO RDI 8800/3 BH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 70 mm
Diametro base - 139 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 8 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449071624204
Codice prodotto
TCPFRDA088LZI30BH1
Cod. produttore
FRDA088LZI30BH1
Produttore
TCP
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
70 mm
Diametro base:
139 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
8 m
Spessore della parete:
3 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no