TECNOPALI SRL - TCPFRDA108LZI40BI1 RASTREMATO DIRITTO RDI 10800/4 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 70 mm
Diametro base - 152 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 10 m
Confezione
1 PZ
EAN
8013768330663
Codice prodotto
TCPFRDA108LZI40BI1
Cod. produttore
FRDA108LZI40BI1
Produttore
TCP
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
70 mm
Diametro base:
152 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
10 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no