AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOPLUS SRL - TNP3107.1TER CENTR. ASP. TECNO STYLE MINI 150 230V

copiacopia
TECNOPLUS SRL - TNP3107.1TER CENTR. ASP. TECNO STYLE MINI 150 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio - 230 V

  • Potenza assorbita - 1250 W

  • Vuoto - 274 mbar

  • Portata d'aria - 200 m³/h

  • Tensione di comando DC - 12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075810627

Codice prodotto

TNP3107.1TER

Cod. produttore

3107.1TER

Produttore

TNP

Tensione di esercizio:

230 V

Potenza assorbita:

1250 W

Vuoto:

274 mbar

Portata d'aria:

200 m³/h

Tensione di comando DC:

12 V

Le centrali della linea civile TECNO Style sono state concepite per le utenze che desiderano un prodotto di base senza rinunciare alla qualità, sottolineata dai materiali scelti e dall’assemblaggio accurato. Nella versione standard è prevista una presa aspirante integrata nel corpo della centrale. La centrale aspirante Tecno Style MINI può essere installata in abitazioni con le seguenti caratteristiche: superficie da pulire consigliata 150 m²; utilizzo da parte di un singolo operatore; tete tubiera realizzata con tubo da 50 mm / 2” di diametro; alimentazione 220/240 V ac; utilizzo non continuativo per aspirazione di polveri domestiche; scarico aria convogliabile all’esterno; installazione in luoghi lontani da fonti di calore.