AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOPLUS SRL - TNP8201.1 CENTRALE WOLLY2 300 C/ACCESSORI 230V

copiacopia
TECNOPLUS SRL - TNP8201.1 CENTRALE WOLLY2 300 C/ACCESSORI 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Profondità - 18.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070371130

Codice prodotto

TNP8201.1

Cod. produttore

8201.1

Produttore

TNP

Materiale:

Plastica

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Profondità:

18.7 mm

Presa aspirante per aspirazione centralizzata, marca TECNOPLUS SRL, modello TNP8201.1 - CENTRALE WOLLY2 300 C ACCESSORI 230V