TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDLK42BX0B TORRINO DI VENTILAZIONE 2300 M3/H 230V 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 2300 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 272 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7449077031501
Codice prodotto
PVRDLK42BX0B
Cod. produttore
DLK42BX0B
Produttore
PVR
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
2300 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
272 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
637 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Aereatore da tetto:
sì
Potenza nominale:
240 W
Numero RAL:
7035