AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN S.R.L. - THE1060200 THEPICCOLA S360-100 DE RIL MOV 360° INCA

copiacopia
THEBEN S.R.L. - THE1060200 THEPICCOLA S360-100 DE RIL MOV 360° INCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 30 min

  • Portata massima frontale - 4 m

  • Potenza di commutazione massima - 2000 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468100622

Codice prodotto

THE1060200

Cod. produttore

1060200

Produttore

THE

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

30 min

Portata massima frontale:

4 m

Potenza di commutazione massima:

2000 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

4 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

8 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

no

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

30 s

Ritardo allo spegnimento:

1800 s

Soglia di luminosità:

5...1000 lx

Adatto per carico C:

no

Temperatura:

-20...50 °C

Max corrente di inserzione:

10 A

Min. corrente in transitorio:

0.1 A

Corrente di comando:

0 mA

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

44 mm

Altezza:

43 mm

Profondità:

44 mm

Diametro:

44 mm

Larghezza di incasso:

44 mm

Profondità di incasso:

28 mm

Diametro di incasso:

36 mm

Montaggio a parete:

no

Rivelatore di movimiento a infrarossi passivi per montaggio a soffitto, Range di rivelamento rotondo 360°, fino a Ø 8 m (50 m2), 1 canale luce, Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED, Valore di commutazione della luminosità regolabile (Predefinizione 300 lx), funzione teach-in, Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda, Ampliamento del range di rivelamento grazie al collegamento master-slave, Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rivelamento, Diametro della sezione del soffitto 34–36 mm, Funzione ad impuls