AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN S.R.L. - THE2070601 THEPREMA S360-100 E UP GR

copiacopia
THEBEN S.R.L. - THE2070601 THEPREMA S360-100 E UP GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tempo massimo di accensione - 60 min

  • Portata massima frontale - 4 m

  • Potenza di commutazione massima - 2300 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612748005600

Codice prodotto

THE2070601

Cod. produttore

2070601

Produttore

THE

Modello:

Rilevatore di presenza

Tempo massimo di accensione:

60 min

Portata massima frontale:

4 m

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

4 m

Max. gamma di presenza:

25

Diametro del campo di rilevamento a terra:

8 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Grigio

Numero RAL (affine):

7005

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

10 s

Ritardo allo spegnimento:

3600 s

Soglia di luminosità:

5...3000 lx

Adatto per carico C:

no

Temperatura:

0...50 °C

Max corrente di inserzione:

10 A

Min. corrente in transitorio:

0.1 A

Corrente di comando:

0 mA

Ingresso unità secondaria:

Funzione allarme:

no

Larghezza:

110 mm

Altezza:

77 mm

Profondità:

110 mm

Diametro:

110 mm

Larghezza di incasso:

48 mm

Profondità di incasso:

40 mm

Diametro di incasso:

48 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

46 mm

Montaggio a parete:

no

Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto, Range di rivelamento quadrato 360° (fino a 64 m2) per una progettazione semplice e sicura, Comando automatico in funzione della presenza e luminosità per illuminazione, Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED, Canale A luce: relè esterno, 230 V, Funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico, Valore di commutazione della luminosità regolabile, funzione teach-in, Tempo di coda con autoapprendimento, Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve, Soluzioni di collegamento per tasti o interruttori per commutazione manuale con riconoscimento automatico di tasti/interruttori, Funzione ad impulso per temporizzatore luce scale, Immediatamente pronto all›esercizio grazie alla preimpostazione di fabbrica, Impostazione facilitata dell›opzione di risparmio energetico con la nuova funzione «eco plus», Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rivelamento, Ampliamento del range di rivelamento grazie al collegamento master-slave e master-master, possono essere collegati in parallelo al massimo 10 rivelatori, Montaggio a soffitto in scatola a incasso, Montaggio a soffitto possibile con telaio a vista, Telecomando utente theSenda S, telecomando di gestione SendoPro (opzionale), * Secondo i termini e le condizioni di garanzia, consultare www.theben.it/garanzi