THEBEN S.R.L. - THE2070605 THEPREMA S360-101 E UP WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione - 60 min
Portata massima frontale - 4 m
Potenza di commutazione massima - 2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °
Confezione
1 PZ
EAN
7612748005563
Codice prodotto
THE2070605
Cod. produttore
2070605
Produttore
THE
Modello:
Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione:
60 min
Portata massima frontale:
4 m
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...360 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
sì
Avvio forzato:
no
Spegnimento forzato:
no
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
sì
Angolo di scansione:
360 °
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Selettore di bypass:
no
Portata massima tangenziale:
4 m
Max. gamma di presenza:
25 m²
Diametro del campo di rilevamento a terra:
8 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK04
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
10 s
Ritardo allo spegnimento:
3600 s
Ritardo all'accensione:
600 s
Soglia di luminosità:
5...3000 lx
Adatto per carico C:
no
Temperatura:
0...50 °C
Max corrente di inserzione:
10 A
Min. corrente in transitorio:
0.1 A
Corrente di comando:
0 mA
Ingresso unità secondaria:
sì
Funzione allarme:
no
Larghezza:
110 mm
Altezza:
77 mm
Profondità:
110 mm
Diametro:
110 mm
Larghezza di incasso:
48 mm
Profondità di incasso:
40 mm
Diametro di incasso:
48 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
46 mm
Montaggio a parete:
no