THEBEN S.R.L. - THE4930255 JME 4T KNX ATTUATORE MOTORI 4CAN ESP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Guida DIN
Numero di ingressi - 4
Altro sistema bus - Nessuno
Potenza di commutazione massima - 0 W
Confezione
1 PZ
EAN
4003468490075
Codice prodotto
THE4930255
Cod. produttore
4930255
Produttore
THE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Numero di ingressi:
4
Altro sistema bus:
Nessuno
Potenza di commutazione massima:
0 W
Sistema bus radio:
no
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Funzione di commutazione:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
sì
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Con indicazione LED:
sì
Corrente di commutazione (carico resistivo):
6 A
Max numero di uscite per veneziane:
4
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20


