THEBEN S.R.L. - THE6420100 TR 642 TOP 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 2
Tensione di alimentazione - 110...240 V
Programma di 24 h - sì
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Programma settimanale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4003468642085
Codice prodotto
THE6420100
Cod. produttore
6420100
Produttore
THE
Numero di canali:
2
Tensione di alimentazione:
110...240 V
Programma di 24 h:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Programma settimanale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Riserva di carica in ore:
0
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di carica in anni:
8
Possibile imprecisione giornaliera:
0.5 s
Guida testuale presente nel display:
sì
Programmabile via software:
sì
Scheda di memoria inclusa:
no
Programma di 60 min.:
sì
Programma annuale:
sì
Programma vacanze:
sì
Programma ad impulsi:
sì
Programma a cicli:
sì
Programma astrale:
sì
Programma casuale:
sì
Contaore:
sì
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
sì
Radio controllato:
no
Radiocomandato (DCF77):
no
GPS (Global Positioning System):
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
0.016 min
Tempo minimo di commutazione - Canale 2:
0.016 min
Numero di posizioni di memoria:
800
Cambio automatico ora legale/solare:
sì
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Interruttore esterno collegabile:
sì
Preselezione della commutazione:
sì
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Contatto a potenziale libero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
3
Larghezza:
54 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
60 mm