AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN S.R.L. - THE1010205 THELUXA E180 WH RIL MOVIMENTO 180° IP55

copiacopia
THEBEN S.R.L. - THE1010205 THELUXA E180 WH RIL MOVIMENTO 180° IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 15 min

  • Portata massima frontale - 12 m

  • Potenza di commutazione massima - 2300 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...180 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468100714

Codice prodotto

THE1010205

Cod. produttore

1010205

Produttore

THE

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

15 min

Portata massima frontale:

12 m

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...180 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

180 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

6 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

12 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

no

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

1 s

Ritardo allo spegnimento:

900 s

Area di rotazione del sensore, orizzontale:

0...180 °

Area di rotazione del sensore, verticale:

0...90 °

Soglia di luminosità:

5...1000 lx

Adatto per carico C:

no

Temperatura:

-20...40 °C

Max corrente di inserzione:

10 A

Min. corrente in transitorio:

0.1 A

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

78 mm

Altezza:

95 mm

Profondità:

141 mm

Montaggio a parete:

Rivelatore di movimento (PIR)Controllo automatico dell'illuminazione in funzione della presenza e della luminositàAngolo di rilevamento 180°Per esterniTesta del rivelatore può essere ruotato di 15° verso l'alto, di 60° verso il basso, di 90° verso sinistra/destra e verso il bassoPossibilità di impostare valore di commutazione luminosità e tempo di codaPossibilità di limitazione del range di rilevamento tramite i adesiviMisurazione in luce mista adatta per il controllo di lampade fluorescenti, a incandescenza, a alogene e LEDFunzione test per controllare il range di rivelamentoMontaggio semplice della basetta da innesto