THEBEN S.R.L. - THE1030031 LUXA 103-200T RIVEL. DI MOVIMENTO 200° P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 30 min
Portata massima frontale - 3.5 m
Potenza di commutazione massima - 400 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 200...200 °
Confezione
1 PZ
EAN
4003468103050
Codice prodotto
THE1030031
Cod. produttore
1030031
Produttore
THE
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
30 min
Portata massima frontale:
3.5 m
Potenza di commutazione massima:
400 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
200...200 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Collegabile in rete:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2 m
Portata massima tangenziale:
8 m
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Tempo minimo di accensione:
20 s
Soglia di luminosità:
10...1000 lx
Temperatura:
0...45 °C
Larghezza:
80 mm
Altezza:
80 mm
Profondità:
65 mm