AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN S.R.L. - THE1260900 LU 126 STAR E

copiacopia
THEBEN S.R.L. - THE1260900 LU 126 STAR E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sensore - Sensore di luminosità integrato

  • Contatti - 1 contatto (NO)

  • Compensazione variazione luminosità in disinserimento - 2...200 lx

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Corrente di commutazione massima (carico resistivo) - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468120088

Codice prodotto

THE1260900

Cod. produttore

1260900

Produttore

THE

Tipo di sensore:

Sensore di luminosità integrato

Contatti:

1 contatto (NO)

Compensazione variazione luminosità in disinserimento:

2...200 lx

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

10 A

Compensazione variazione luminosità in inserimento:

2...200 lx

Ritardo all'accensione:

20 s

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Con spegnimento notturno automatico:

no

Ritardo allo spegnimento:

80 s

Adatto per carico C:

no

Colore:

Altri

Orientabile:

no

Materiale:

Plastica

Tensione nominale:

230 V

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Temperatura di esercizio:

-35...55 °C

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

Adatto per grado di protezione (IP):

IP55

Interruttore crepuscolare Theben tipo/modello LU 126 STAR E