AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN S.R.L. - THE3450730 TM 345 B TEMPORIZ.ELETTR. IMPULSI TEMP

copiacopia
THEBEN S.R.L. - THE3450730 TM 345 B TEMPORIZ.ELETTR. IMPULSI TEMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Multifunzione

  • Corrente nominale a 250V AC - 8 A

  • 1° Unità di tempo d'intervallo - Secondi / ore

  • 1° intervallo da / a - 0...100

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468340103

Codice prodotto

THE3450730

Cod. produttore

3450730

Produttore

THE

Funzione:

Multifunzione

Corrente nominale a 250V AC:

8 A

1° Unità di tempo d'intervallo:

Secondi / ore

1° intervallo da / a:

0...100

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di azionamento:

Analogico con multifunzione

Larghezza in numero di moduli:

1

Tensione di comando 1:

24...240 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tensione di comando 2:

24...24 V

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Relè temporizzato elettronico, Con funzione di temporizzatore, Durate degli impulsi e delle pause impostabili in modo indipendente l'una dall'altra, Per impiego universale per il controllo di operazioni automatiche presso macchine, sistemi di illuminazione, impianti di ventilazione e riscaldamento, barriere, ecc., Precisa impostazione del tempo analogica, Ingresso multitensione per tutte le tensioni di alimentazione e comando, non sono necessari ponticelli o ulteriori morsetti, LED per l'indicazione dello stato di commutazione