THEBEN S.R.L. - THE4930200 RMG 8T KNX ATTUATORE MOTO/ON-OFF BASE 8C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Guida DIN
Max numero di uscite di commutazione - 8
Altro sistema bus - Nessuno
Corrente nominale - 0 A
Confezione
1 PZ
EAN
4003468490815
Codice prodotto
THE4930200
Cod. produttore
4930200
Produttore
THE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Max numero di uscite di commutazione:
8
Altro sistema bus:
Nessuno
Corrente nominale:
0 A
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Adatto per carico C:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Max corrente di commutazione:
16 A
Numero di ingressi digitali:
0
Con indicazione LED:
sì
Potenza di uscita:
3680 W
Accoppiatore bus incluso:
sì
Potenza di commutazione massima:
0 W
Tensione nominale di esercizio:
110...230 V
Diverse fasi collegabili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo bus rimovibile:
sì
Modulo espandibile:
sì


