THEBEN S.R.L. - THE4969226 TA 6 S KNX INGR BINARIO RETROFRUTTO 6CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Numero di ingressi - 6
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Tensione di ingresso - 5...5 V
Altro sistema bus - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4003468491287
Codice prodotto
THE4969226
Cod. produttore
4969226
Produttore
THE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Numero di ingressi:
6
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tensione di ingresso:
5...5 V
Altro sistema bus:
Nessuno
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
0
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
Modulo bus rimovibile:
no
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
sì
Con indicazione LED:
no
Tensione di scansione autogenerata:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
13 mm