AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN S.R.L. - THE5009223 OSIRIA 232BQ OROLOGIO A BARRE

copiacopia
THEBEN S.R.L. - THE5009223 OSIRIA 232BQ OROLOGIO A BARRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di impostazione del tempo - Altri

  • Modello - Orologio secondario

  • Alimentazione - Altri

  • Indicazione dell'ora - Monofacciale

  • Montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468500293

Codice prodotto

THE5009223

Cod. produttore

5009223

Produttore

THE

Tipo di impostazione del tempo:

Altri

Modello:

Orologio secondario

Alimentazione:

Altri

Indicazione dell'ora:

Monofacciale

Montaggio a parete:

Grado di protezione (IP):

IP54

Con indicazione della data:

no

Tipo di indicazione:

Analogico, barra

Copertura:

Vetro

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Metallo

Staccato:

no

Con indicazione della temperatura:

no

Larghezza:

301 mm

Con visualizzazione del giorno della settimana:

no

Timer count up/count down:

no

Forma del contenitore:

Quadrato

Con braccio di fissaggio:

no

Incasso:

Indicazione / Visualizzazione:

Ore, minuti, secondi

Trasparente:

no

Programmabile da remoto:

Altezza:

60 mm

Profondità:

60 mm

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Orologio per interni KNX, quadrato, monolaterale, per montaggio ad incasso (in sale operatorie), Quadrante metallico bianco con numeri a barre neri, Lancette a barra nere per l'indicazione delle ore e dei minuti, lancetta dei secondi rossa, Telaio del contenitore a raso rivestimento o a chiusura parete in acciaio inox V4A per montaggio a parete (incasso), Resistente ad acidi, detergenti e disinfettanti, una volta montato protetto da polvere e acqua secondo il tipo di protezione IP 54 (DIN 40050), Vetro minerale piatto 3 mm, Quadrante: 250 x 250 m