AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN S.R.L. - THE5009252 OSIRIA 251BQ OROL.INFRANGIB.X PALESTR.BA

copiacopia
THEBEN S.R.L. - THE5009252 OSIRIA 251BQ OROL.INFRANGIB.X PALESTR.BA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di impostazione del tempo - Altri

  • Modello - Orologio secondario

  • Alimentazione - Altri

  • Indicazione dell'ora - Monofacciale

  • Montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468500279

Codice prodotto

THE5009252

Cod. produttore

5009252

Produttore

THE

Tipo di impostazione del tempo:

Altri

Modello:

Orologio secondario

Alimentazione:

Altri

Indicazione dell'ora:

Monofacciale

Montaggio a parete:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con indicazione della data:

no

Tipo di indicazione:

Analogico, barra

Copertura:

Vetro

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Metallo

Staccato:

no

Con indicazione della temperatura:

no

Larghezza:

400 mm

Con visualizzazione del giorno della settimana:

no

Timer count up/count down:

no

Forma del contenitore:

Quadrato

Con braccio di fissaggio:

no

Incasso:

no

Indicazione / Visualizzazione:

Ore, minuti, secondi

Trasparente:

no

Programmabile da remoto:

Altezza:

400 mm

Profondità:

60 mm

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Orologio per interni KNX, quadrato, monolaterale, A prova di urti limitato secondo DIN 18032-3, ad es. per impianti sportivi, scuole, ecc., Quadrante metallico bianco con numeri a barre neri, Lancette a barra nere per l'indicazione delle ore e dei minuti, lancetta dei secondi rossa, Contenitore monolaterale metallico verniciato bianco (RAL 9016) per forti sollecitazioni, Vetro di sicurezza stratificato, Fissaggio a 3 punti antisollevamento, Diametro quadrante: 400 m