THEBEN S.R.L. - THE6124100 TR 612 TOP2 12-24V DC/AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 2
Tensione di alimentazione - 12...24 V
Programma di 24 h - sì
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Programma settimanale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4003468613023
Codice prodotto
THE6124100
Cod. produttore
6124100
Produttore
THE
Numero di canali:
2
Tensione di alimentazione:
12...24 V
Programma di 24 h:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Programma settimanale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di carica in anni:
10
Possibile imprecisione giornaliera:
0.25 s
Guida testuale presente nel display:
sì
Programmabile via software:
sì
Scheda di memoria inclusa:
no
Programma di 60 min.:
sì
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
sì
Programma ad impulsi:
no
Programma a cicli:
no
Programma astrale:
no
Programma casuale:
no
Contaore:
sì
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
sì
Radio controllato:
no
Radiocomandato (DCF77):
no
GPS (Global Positioning System):
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
1 min
Numero di posizioni di memoria:
56
Cambio automatico ora legale/solare:
sì
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Interruttore esterno collegabile:
no
Preselezione della commutazione:
sì
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Contatto a potenziale libero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
35 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
60 mm


