THEBEN S.R.L. - THE6489210 TR 648 TOP2 RC-DCF KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Guida DIN
Numero di canali - 8
Altro sistema bus - Nessuno
Numero di uscite - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4003468640005
Codice prodotto
THE6489210
Cod. produttore
6489210
Produttore
THE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Numero di canali:
8
Altro sistema bus:
Nessuno
Numero di uscite:
0
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Programma astrale:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Programma annuale:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Commutazione automatica orario estivo / invernale:
sì
Programma giornaliero:
sì
Programma settimanale:
sì
Larghezza in numero di moduli:
3
Programmabile via software:
sì
Simulazione di presenza:
sì
Radiocomandato (DCF77):
sì
GPS (Global Positioning System):
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Scheda di memoria inclusa:
no
Giorni festivi programmabili:
sì
Orologi secondari controllati tramite bus:
sì
Autonomia:
70080 h
Grado di protezione (IP):
IP20