AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN S.R.L. - THE7820030 RAM 782 CRONOTERM.ANALOG.CAV. 230VAC 24H

copiacopia
THEBEN S.R.L. - THE7820030 RAM 782 CRONOTERM.ANALOG.CAV. 230VAC 24H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Tri/quadrifilare

  • Tipo di alimentazione - 230 V

  • Con ricevitore - no

  • Colore - Bianco

  • Adatto per raffrescamento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468782019

Codice prodotto

THE7820030

Cod. produttore

7820030

Produttore

THE

Collegamento:

Tri/quadrifilare

Tipo di alimentazione:

230 V

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Adatto per raffrescamento:

no

Sensore esterno:

no

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Regolazione con sensore meteorologico:

no

Portata:

10...30 °C

Sensore/tipo di rilevatore:

Bimetallico

Numero di uscite riscaldamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Con display:

no

Con retroazione termica:

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Caratteristiche di regolazione:

PI

Valore differenziale:

0.4...1.2 K

Differenza regolabile:

no

Classe del termostato:

I

Carico massimo del contatto:

6 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Prestazioni del riscaldamento:

Larghezza:

150 mm

Ottimizzazione:

Funzionamento:

Manopola

Numero di programmi di commutazione:

48

Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:

no

Temperatura leggibile:

no

Interruttore overtime:

Con circuito acqua sanitaria:

no

Tipo di protezione (NEMA):

1

Altezza:

90 mm

Modello con orologio:

Analogico

Antideflagrante:

Profondità:

36 mm

Numero RAL:

9010

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

1.1 W

Cronotermostato analogico per il monitoraggio e la regolazione temporizzati della temperatura ambiente, Versione con collegamento alla rete, Disco di programma a cavalieri con programma giornaliero o settimanale , Orologio al quarzo, riserva di carica di3 giorni, Impostazione separata di temperatura comfort e ridotta, Regolazione elettronica della temperatura, Setpoint e riduzione elettronica impostabili frontalmente, Interruttore Party e indicazione di programma, Selettore per il modo di funzionamento:temperatura ridotta, temperatura comfort, modo automatico, protezione antigelo e piante +6 °C