AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN S.R.L. - THE9070041 CORNICE 55X55MM PER CONTAORE BZ 142-1

copiacopia
THEBEN S.R.L. - THE9070041 CORNICE 55X55MM PER CONTAORE BZ 142-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Scatola porta apparecchi

  • Numero di aperture singole - 1

  • Tipo di installazione - Altri

  • Numero di aperture doppie - 0

  • Tipo di fissaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468902004

Codice prodotto

THE9070041

Cod. produttore

9070041

Produttore

THE

Applicazione:

Scatola porta apparecchi

Numero di aperture singole:

1

Tipo di installazione:

Altri

Numero di aperture doppie:

0

Tipo di fissaggio:

Altri

Lunghezza della piastra di copertura:

55 mm

Numero di aperture triple:

0

Numero di aperture CEE / Perliex:

0

Numero di aperture quadrate:

1

Colore:

Grigio

Numero di aperture tonde:

0

Numero di aperture ovali:

0

Piastra cieca:

no

Con casella di testo:

no

Adatto per etichetta:

no

Materiale:

Altri

Copertura per contaore di esercizi