AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SRL - UGUGO10064-41 CLIMB GTX S3 HRO HI CI WR SRC

copiacopia
U-GROUP SRL - UGUGO10064-41 CLIMB GTX S3 HRO HI CI WR SRC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Stivale

  • Taglia scarpe (Europa) - 41

  • Colore - Marrone

  • Materiale parte superiore - Pelle

  • Tipo di chiusura - Lacci

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449071244174

Codice prodotto

UGUGO10064-41

Cod. produttore

GO10064-41

Produttore

UGU

Tipo:

Stivale

Taglia scarpe (Europa):

41

Colore:

Marrone

Materiale parte superiore:

Pelle

Tipo di chiusura:

Lacci

Scarpe con tomaia in morbida pelle pull up, idrorepellente. Fodera membrana GORE-TEX® Performance. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante . Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in nitrile con resistenza a +300° C per contatto (1 min.), antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint.