U-GROUP SRL - UGURC20036-38 POINT CARPET S1P SRC ESD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Taglia scarpe (Europa) - 38
Colore - Grigio
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Red Carpet
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449078132597
Codice prodotto
UGURC20036-38
Cod. produttore
RC20036-38
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Taglia scarpe (Europa):
38
Colore:
Grigio
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Carpet, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo, S1P SRC ESD