U-GROUP SRL - UGURL20254-39 LINKIN S3 CI SRC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Taglia scarpe (Europa) - 39
Colore - Nero
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449073279471
Codice prodotto
UGURL20254-39
Cod. produttore
RL20254-39
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Taglia scarpe (Europa):
39
Colore:
Nero
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Scarpe antinfortunistiche totalmente "Metal free", basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia New safety dry, idrorepellente, traspiranti, soffietto in nylon imbottito, puntale composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S3 CI SRC