AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SRL - UGURL20376-45 RAPTOR S3 SRC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Modello - Basso

  • Taglia scarpe (Europa) - 45

  • Colore - Nero

  • Materiale parte superiore - Tessile

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449076337512

Codice prodotto

UGURL20376-45

Cod. produttore

RL20376-45

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Modello:

Basso

Taglia scarpe (Europa):

45

Colore:

Nero

Materiale parte superiore:

Tessile

Con fodera interna:

Materiale della fodera interna:

Tessile

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Antiscivolo:

Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344: 2011:

SRC

Sesso:

Uomini

Con puntale protettivo:

Materiale del puntale protettivo:

Alluminio

Con piastra antiperforazione:

Categoria di sicurezza delle calzature secondo ISO 20345: 2011:

S3

Modello da bambino:

no

Ortopedico:

no

Con intersuola:

Materiale dell'intersuola:

Plastica

Antibatterico:

no

Antistatico:

Testato ESD:

Con solette rimovibili:

Isolamento dal freddo del fondo della calzatura (Ci):

Resistenza ai carburanti della suola (Fo):

Scarpe antinfortunistiche RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS, progettata per garantire un benessere prolungato del piede. Leggere, comode, con tomaia in Putek PLUS® ad elevata resistenza all'abrasione, chiusura con lacci e soffietto in nylon imbottito per garantire comfort duraturo. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S3 SRC CI ESD e è adatta all'uso in ambienti umidi, trasporti e logistica, settore terziario e dei servizi. TOMAIA: PUTEK® PLUS altamente resistente all’abrasione. FODERA: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante. PUNTALE: AirToe® Aluminium, con membrana traspirante. ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS®, senza metallo,100% della superficie protetta. COPRISOTTOPIEDE: WOW. INTERSUOLA: PU/PU e Infinergy®. BATTISTRADA/SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo, antistatico. CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint®. CLASSE DI PROTEZIONE: S3 SRC CI ESD. NORMATIVA EU: EN ISO 20345:2011