U-GROUP SRL - UGURL20386-43 YELLOW S1P SRC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Taglia scarpe (Europa) - 43
Colore - Grigio
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546381434
Codice prodotto
UGURL20386-43
Cod. produttore
RL20386-43
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Taglia scarpe (Europa):
43
Colore:
Grigio
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC