AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SRL - UGURL20386-48 YELLOW S1P SRC

copiacopia
U-GROUP SRL - UGURL20386-48 YELLOW S1P SRC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Taglia scarpe (Europa) - 48

  • Colore - Grigio

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della suola - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449076138249

Codice prodotto

UGURL20386-48

Cod. produttore

RL20386-48

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Taglia scarpe (Europa):

48

Colore:

Grigio

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Con piastra antiperforazione:

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC