U-GROUP SRL - UGURR20304-39 IROKO ESD S3 SRC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Taglia scarpe (Europa) - 39
Colore - Nero
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Rock & Roll
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449079042536
Codice prodotto
UGURR20304-39
Cod. produttore
RR20304-39
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Taglia scarpe (Europa):
39
Colore:
Nero
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Scarpe con tomaia in morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede con suola in ESD, anatomica estraibile preformata. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint