AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SRL - UGUSN10034-44 SAFARI S3 SRC

copiacopia
U-GROUP SRL - UGUSN10034-44 SAFARI S3 SRC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Stivale

  • Taglia scarpe (Europa) - 44

  • Colore - Marrone

  • Materiale parte superiore - Pelle

  • Tipo di chiusura - Lacci

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449070067118

Codice prodotto

UGUSN10034-44

Cod. produttore

SN10034-44

Produttore

UGU

Tipo:

Stivale

Taglia scarpe (Europa):

44

Colore:

Marrone

Materiale parte superiore:

Pelle

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Con piastra antiperforazione:

Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea The Roar, con tomaia in morbidissima pelle "Old Style"ingrassata e idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU LIGHT GRIP, S3 SRC