AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SRL - UGUSN20056-45 TROPHY S1P SRC

copiacopia
U-GROUP SRL - UGUSN20056-45 TROPHY S1P SRC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Taglia scarpe (Europa) - 45

  • Colore - Blu

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della suola - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449079813877

Codice prodotto

UGUSN20056-45

Cod. produttore

SN20056-45

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Taglia scarpe (Europa):

45

Colore:

Blu

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Scarpe con tomaia CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Aluminium con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede POLYSOFT, insoffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint.